SMC
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SZE8C
管接続口径
(N) Φ 3/8
連数
(8) 8連
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
ブロックタイプ
(C) PNP入力 & M8 4点入力
SIユニット
(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
給排気ブロックアセンブリ
内部パイロット
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20627889
SS5Y5-12SZE8C-08U-N-NA
CADデータダウンロード
8
U側
¥240,020
¥
219,800
¥241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627898
SS5Y5-12SZE8C-11B-N-NA
CADデータダウンロード
11
両側
¥248,220
¥
219,800
¥241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください