5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52S5

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52S5 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52S5 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) オールシングル配線バルブ連数8取出位置(D) D側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20633708SS5Y5-52S5-S08D
23,270
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする