5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SDAN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SDAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SDAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SDAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SDAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SDAN - SMC
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20638005SS5Y7-10SDAN-08U-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手8(U) U側(-) 内部パイロット
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20638014SS5Y7-10SDAN-10BS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
88,330
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20638023SS5Y7-10SDAN-16B-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手16(B) 両側(-) 内部パイロット
105,710
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20638039SS5Y7-10SDAN-16B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手16(B) 両側(-) 内部パイロット
105,710
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする