5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE8B

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE8B - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE8B - SMC
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック(8) 8連銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20642817SS5Y7-10SZE8B-08B-C12-NA
238,430
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする