曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE4

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE4 - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20645267SS5Y7-10S6ZE4-04U-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付4なし(連数印字なし)
117,650
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645276SS5Y7-10S6ZE4-07B-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付7なし(連数印字なし)
127,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645285SS5Y7-10S6ZE4-08B-C12A-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手(A) DINレール取付8付(連数印字付)
138,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645294SS5Y7-10S6ZE4-08G-N11A-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付8付(連数印字付)
141,020
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645303SS5Y7-10S6ZE4-10B-N11-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10なし(連数印字なし)
137,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645319SS5Y7-10S6ZE4-10U-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付10なし(連数印字なし)
137,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする