SMC
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6ZE42
管接続口径
(C12) Φ12ワンタッチ管継手
型式
(10) 横配管形
コモン仕様
(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
DINレール
(-) 標準
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20645337
SS5Y7-10S6ZE42-04U-C12D-NA
CADデータダウンロード
(D) DINレール取付
4
なし(連数印字なし)
¥124,190
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645346
SS5Y7-10S6ZE42-08B-C12A-NA
CADデータダウンロード
(A) DINレール取付
8
付(連数印字付)
¥138,380
¥
129,800
¥142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください