5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6F42
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数7
SIユニット(F) PROFINET対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。