曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12F1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12F1 - SMC
管接続口径(-) Φ12取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20647367SS5Y7-12F1-02D-D-NA2(D) D側
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647376SS5Y7-12F1-10B-D-NA10(B) 両側
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647385SS5Y7-12F1-10U-D-NA10(U) U側
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする