曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5N

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5N - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5N - SMC
管接続口径(C10) 固定形Φ10ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数6取出位置(U) U側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20649013SS5Y7-50S5N-06U-C10
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする