SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330Y
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(3) 直接配管形
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20661559
VF3330Y-5LOZ1-01N
CADデータダウンロード
(01) 1/8
¥22,990
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661568
VF3330Y-5LZ1-02N
CADデータダウンロード
(02) 1/4
¥23,100
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください