SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3333T
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20661699
VF3333T-5LOZE1-01
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
¥24,530
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20661708
VF3333T-5LZE1-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
¥24,750
¥
22,980
¥25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください