曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340KT

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340KT - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
全7種類を絞り込む
リード線取出方法
マニュアル
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20662128VF3340KT-5DZD1-(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(-) サブプレートなし
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662137VF3340KT-5DZD1-02(-) Rc(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(02) 1/4
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662146VF3340KT-5GZE1-(G) グロメット、 リード線長さ300mm(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) サブプレートなし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662155VF3340KT-5GZ1-(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662164VF3340KT-5LOZE1-02(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)(02) 1/4
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662173VF3340KT-5LZ1-(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662189VF3340KT-5MZ1-(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする