5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340T

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340T - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径(03) 3/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20662198VF3340T-5LZ1-03(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20662207VF3340T-5TZ1-03(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
26,180
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする