5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440KT

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440KT SMC

ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20663835 VF3440KT-5DZD1
CADデータダウンロード
- (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) (-) サブプレートなし
25,300
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20663844 VF3440KT-5DZD1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) (02) 1/4
26,510
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20663853 VF3440KT-5GZ1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (G) グロメット、 リード線長さ300mm (-) ノンロックプッシュ式 (02) 1/4
24,750
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20663869 VF3440KT-5LZ1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ノンロックプッシュ式 (02) 1/4
25,300
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20663878 VF3440KT-5MZ1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ノンロックプッシュ式 (02) 1/4
25,300
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする