5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3443

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3443 SMC

ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20663887 VF3443-5GZ1
CADデータダウンロード
- (G) グロメット、 リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式 (-) サブプレートなし
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20663896 VF3443-5YOD1
CADデータダウンロード
- (YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) (-) サブプレートなし
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20663905 VF3443-5YOD1-02F
CADデータダウンロード
(F) G (YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) (02) 1/4
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする