5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3460

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3460 - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20664124VF3460-1D-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664133VF3460-1D-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664149VF3460-1DZ-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664158VF3460-1DZ-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664167VF3460-1E-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664176VF3460-1E-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664185VF3460-1EZ-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664194VF3460-1EZ-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664203VF3460-1G-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664219VF3460-1G-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664228VF3460-1HS-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664237VF3460-1LNZ-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664246VF3460-1T-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664255VF3460-1TZ-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664264VF3460-1TZ-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664273VF3460-2D-01Rc1/8AC200(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664289VF3460-2D-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664298VF3460-2DZ-01Rc1/8AC200(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664307VF3460-2DZ-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664316VF3460-2TZ-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664325VF3460-4DZ-02Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664334VF3460-4GB-02Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664343VF3460-5D-02Rc1/4DC24
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664359VF3460-5DZ-01-QRc1/8DC24
25,520
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664368VF3460-5DZ-02Rc1/4DC24
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664377VF3460-5EZ-01Rc1/8DC24
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664386VF3460-5EZ-02Rc1/4DC24
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664395VF3460-5GB-02Rc1/4DC24
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664404VF3460-5GS-02Rc1/4DC24
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664413VF3460-5H-01Rc1/8DC24
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664429VF3460-5MZ-01Rc1/8DC24
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664438VF3460-5TZ-02Rc1/4DC24
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする