5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3470

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3470 - SMC
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20664447VF3470-1D-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664456VF3470-1D-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664465VF3470-1DZ-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664474VF3470-1DZ-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664483VF3470-1E-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664499VF3470-1E-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664508VF3470-1EZ-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664517VF3470-1EZ-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664526VF3470-1G-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664535VF3470-1G-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664544VF3470-1T-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664553VF3470-1TZ-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664569VF3470-1TZ-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664578VF3470-2D-01Rc1/8AC200(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664587VF3470-2D-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664596VF3470-2DZ-01Rc1/8AC200(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664605VF3470-2DZ-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664614VF3470-2GC-01Rc1/8AC200(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664623VF3470-2T-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664639VF3470-5GS-02Rc1/4DC24
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする