5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530 - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20664648VF3530-1TZD1-01(1) AC100(01) 1/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
24,970
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664657VF3530-2LZ1-02(2) AC200(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20664666VF3530-5DD1-02(5) DC24(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664675VF3530-5LZD1-01(5) DC24(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664684VF3530-5L1-01(5) DC24(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664693VF3530-5TZ1-01(5) DC24(01) 1/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
24,970
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする