SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530K
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20664709
VF3530K-5GS1-02
CADデータダウンロード
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(S) サージ電圧保護回路付
¥23,540
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664718
VF3530K-5LZ1-02
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥24,090
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください