5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3533K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3533K - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20664745VF3533K-5DU1-02F(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664754VF3533K-5DZ1-02N(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする