5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540K - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20664824VF3540K-5DU1-03(-) Rc
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664833VF3540K-5DZD1-
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする