曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344 - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20668543VF5344-1DZD1-04(1) AC100(-) Rc(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668559VF5344-1GD1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668568VF5344-1GE1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668577VF5344-1GZD1-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668586VF5344-2DZD1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668595VF5344-2GE1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668604VF5344-2GZE1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668613VF5344-2MOZ1(2) AC200--(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668629VF5344-4TZ1-03(4) AC220/AC230(-) Rc(03) 3/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668638VF5344-5DUE1-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668647VF5344-5DZ1-03N(5) DC24(N) NPT(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668656VF5344-5DZ1-04F(5) DC24(F) G(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668665VF5344-5GD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668674VF5344-5GU1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668683VF5344-5GZE1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668699VF5344-5LNZ1-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668708VF5344-5LOZD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668717VF5344-5LOZE1(5) DC24--(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668726VF5344-5LOZ1-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668735VF5344-5L1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668744VF5344-5MZ1(5) DC24--(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668753VF5344-5TU1-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668769VF5344-5TZE1(5) DC24--(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする