5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344K - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20668778VF5344K-1GZD1-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668787VF5344K-2DZD1(2) AC200--(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668796VF5344K-2DZD1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668805VF5344K-2D1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668814VF5344K-2GZ1-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668823VF5344K-3GZD1-03(3) AC110/AC115(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668839VF5344K-3G1(3) AC110/AC115--(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668848VF5344K-5DUD1(5) DC24--(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668857VF5344K-5D1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668866VF5344K-5D1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668875VF5344K-5LZD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668884VF5344K-5LZ1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668893VF5344K-5MZ1-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668909VF5344K-5TZ1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20668918VF5344K-7DZ1-04(7) AC240(-) Rc(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする