SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5520
ポート数
5
切換方式
3位置プレッシャセンタ
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20671167
52-SY5520-FLL3D-C6-F2
¥116,880
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください