CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5220

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5220 - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2067615530-SY5220-5DZ-C6-F2-QΦ6ワンタッチ管継手
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067616430-SY5220-5DZ-01F-QG1/8
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067617330-SY5220-5DZE-C6Φ6ワンタッチ管継手
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067618930-SY5220-5GD-01Rc1/8
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067619830-SY5220-5L-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067620730-SY5220-5LZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067621630-SY5220-5LZ-C4-F2Φ4ワンタッチ管継手
11,280
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067622530-SY5220-5LZ-01-F2-X20Rc1/8
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067623430-SY5220-5LZE-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067624330-SY5220-5LZE-C6-F2-QΦ6ワンタッチ管継手
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067625930-SY5220-5LZE-C8Φ8ワンタッチ管継手
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067626830-SY5220-5LZE-01Rc1/8
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067627730-SY5220-5MZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067628630-SY5220-5MZ-C8Φ8ワンタッチ管継手
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067629530-SY5220-5MZE-C6Φ6ワンタッチ管継手
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2067630430-SY5220-5W2-C8Φ8ワンタッチ管継手
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする