ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55F20

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55F20 - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20680039CD55F20-30M-M9BZ30(M) おねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20680048CD55F20-7575(-) めねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする