ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L32

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L32 - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20680294CD55L32-120M(M) おねじ120
16,060
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20680285CD55L32-120(-) めねじ120
15,730
取扱い終了
返品不可
20680303CD55L32-150M(M) おねじ150
16,230
取扱い終了
返品不可
20680319CD55L32-20(-) めねじ20
11,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする