SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55B100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680328
C55B100-70
CADデータダウンロード
(-) めねじ
¥
35,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680337
C55B100-70M
CADデータダウンロード
(M) おねじ
¥
36,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください