SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55B25
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680364
C55B25-130M
CADデータダウンロード
130
(M) おねじ
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680373
C55B25-26
CADデータダウンロード
26
(-) めねじ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680389
C55B25-48M
CADデータダウンロード
48
(M) おねじ
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680398
C55B25-8
CADデータダウンロード
8
(-) めねじ
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください