SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55C32
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680477
C55C32-100M
CADデータダウンロード
100
(M) おねじ
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680486
C55C32-20
CADデータダウンロード
20
(-) めねじ
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680495
C55C32-35
CADデータダウンロード
35
(-) めねじ
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください