曜日別特売

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55C40

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55C40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20680529C55C40-75M75(M) おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680504C55C40-25M25(M) おねじ
12,050
取扱い終了
返品不可
20680513C55C40-35M35(M) おねじ
12,430
取扱い終了
返品不可
20680538C55C40-8080(-) めねじ
15,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする