SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55G100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
60
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680556
C55G100-60
CADデータダウンロード
¥
36,690
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください