SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55G20
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680565
C55G20-80M
CADデータダウンロード
80
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680574
C55G20-95M
CADデータダウンロード
95
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください