SMC
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85F10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680635
CD85F10-15T-B
CADデータダウンロード
-
10
15
(T) 単動・引込み
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680644
CD85F10-80-B-M9BLS
CADデータダウンロード
10
-
80
複動
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください