SMC
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KF10
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク調整範囲(mm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680705
CD85KF10-80-B
CADデータダウンロード
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください