SMC
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N12
シリンダ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680748
CD85N12-100CM-B
CADデータダウンロード
100
(C) エアクッション
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680757
CD85N12-100CM-B-M9NL
CADデータダウンロード
100
(C) エアクッション
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680766
CD85N12-50NV-B
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション(標準)
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680775
CD85N12-80-B-M9NL
CADデータダウンロード
80
(-) ラバークッション(標準)
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください