SMC
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KN20
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
20
作動方式
複動
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン(片側)
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680994
C85KN20-20J
CADデータダウンロード
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください