SMC
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85N20
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
160
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
取付金具
(M) 両側フート
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681037
C85N20-160M
CADデータダウンロード
¥
8,140
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください