SMC
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85Y16
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681046
C85Y16-60
CADデータダウンロード
60
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20681055
C85Y16-70
CADデータダウンロード
70
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください