SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDB40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681134
CHSDB40-250
CADデータダウンロード
250
¥
37,570
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681143
CHSDB40-300
CADデータダウンロード
300
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください