SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDB50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681159
CHSDB50-40A-A
CADデータダウンロード
40
(A) ポート上 クッションバルブ左
¥
36,320
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681168
CHSDB50-400
CADデータダウンロード
400
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
49,230
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください