SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDB80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681195
CHSDB80-220
CADデータダウンロード
220
¥
78,380
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681204
CHSDB80-350A
CADデータダウンロード
350
¥
88,220
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681213
CHSDB80-600
CADデータダウンロード
600
¥
109,180
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください