SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDCB40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
190
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681229
CHSDCB40-190
CADデータダウンロード
¥
37,070
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください