SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDCB50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681238
CHSDCB50-125A
CADデータダウンロード
125
¥
41,490
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681247
CHSDCB50-30
CADデータダウンロード
30
¥
37,570
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681256
CHSDCB50-75
CADデータダウンロード
75
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください