SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDCB80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681265
CHSDCB80-250A-A
CADデータダウンロード
250
(A) ポート上 クッションバルブ左
¥
82,720
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681274
CHSDCB80-440
CADデータダウンロード
440
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
99,280
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください