SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681283
CHSDFY100-125A-B
CADデータダウンロード
125
¥
99,610
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681299
CHSDFY100-150A-B
CADデータダウンロード
150
¥
99,610
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681308
CHSDFY100-250A-B
CADデータダウンロード
250
¥
111,930
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681317
CHSDFY100-700A-B
CADデータダウンロード
700
¥
167,370
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください