SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681326
CHSDFY40-150A-B
CADデータダウンロード
150
¥
35,440
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681335
CHSDFY40-25A-B
CADデータダウンロード
25
¥
32,580
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681344
CHSDFY40-400A-B
CADデータダウンロード
400
¥
42,590
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください