SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY40TF
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681353
CHSDFY40TF-25A-B
CADデータダウンロード
25
¥
32,580
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681369
CHSDFY40TF-400-B
CADデータダウンロード
400
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください