SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681423
CHSDFY63-25-B
CADデータダウンロード
25
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681439
CHSDFY63-400A-B
CADデータダウンロード
400
¥
62,920
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください