SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ CHSDFY80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681457
CHSDFY80-425A-B
CADデータダウンロード
425
¥
97,790
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681466
CHSDFY80-50A-B
CADデータダウンロード
50
¥
62,590
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください